Appoggio a vite regolabile con base in acciaio 210 mm

Codice art.: 373500 210
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6400
Altezza massima del piano d’appoggio 210 mm
Altezza di appoggio minima 140 mm
⌀ Testa 70 mm
⌀ Base 80 mm
Per staffe con larghezza cava 20 mm - 40 mm
Portata 170 kN
Tipo di prodotto Appoggi a vite regolabili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 373500 210
EAN / GTIN 4020772072438
Codice del produttore 72439

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio bonificato, verniciato.
Asta con filetto trapezoidale autobloccante con fermo di sicurezza.

Nota:

Dalla Dim. 52 con foro di centraggio di ⌀ 12 mm per puntali n. art. 375000375030.
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
    Altezza massima del piano d’appoggio (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello