Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Perno di alloggiamento, Forma B acciaio legato 10 mm

Codice art.: 370045 10

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno D 10 mm
⌀ Esterno dn6 7 mm
Lunghezza 1 7 mm
Lunghezza collare L2 10 mm
Filettatura M M3
Tipo di prodotto Sistema di serraggio del dispositivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370045 10
Codice del produttore K0351.510

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio legato rettificato e kolsterizzato®.

Uso:

Utilizzabile come base o arresto temprato per dispositivi.
Posizionamento di pezzi con dimensione di accoppiamento.