Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Set di mandrini trascinatori in cassetta di legno destri 4

Codice art.: 327450 4

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Cono Morse 4
⌀ Campo di impiego 13 mm - 100 mm
⌀ Punta da centro 6 / 12 mm
Peso 4,3 kg
Tipo di prodotto Mandrino trascinante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 327450 4
Codice del produttore 088502

Descrizione

Esecuzione:

  • Angolo cuspide 60°, ⌀ dimensione di trascinamento: 8 − 80 mm.
  • Le molle a tazza precaricate e regolabili assialmente fungono da supporto alla cuspide e compensano le profondità del centro.
  • La punta può essere riaffilata senza difficoltà.

Uso:

Per l’inserimento nel cono del mandrino del tornio.

Fornitura:

1 Corpo base n. 327520 (adatto per rotazione oraria e antioraria).
1 Cuspide n. art. 327660, 6 mm, ⌀ per mandrini trascinatori Dim. 13 − 24.
1 Cuspide n. art. 327660, 12 mm, ⌀ per mandrini trascinatori Dim. 21 − 40.
4 Menabrida per campo di impiego di ⌀ 13 − 100 mm (n. art. 327600 o 327610: Dim. 13 − 24, 21 − 40, 33 − 64; n. art. 327640 oppure 327650: Dim. 51 − 100).
Inclusa cassetta di legno per custodire 6 menabrida e 3 cuspidi (per completare il campo d’impiego di ⌀9 − 160 mm).

Nota:

Pezzo complementare relativamente al n. art. 321750 e 321770.