Mandrino portautensili forma ADB con fori per il lubrorefrigerante, nichelato, SK 40 corto, ⌀ di serraggio D1: 6mm

Codice art.: 300120 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
45 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN 6359
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Foro per il lubrorefrigerante: richiudibile
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 6 mm
Adattatore SK 40 corto
Normativa DIN 6359
Norma attacco ISO 7388-1
Forma ADB
Foro per il lubrorefrigerante richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HPC
Sporgenza totale Dim. A 50 mm
⌀ Esterno D 25 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 6
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 300120 6
EAN / GTIN 4045197945679
Codice del produttore 300120 6

Descrizione

Esecuzione:

GARANT −
Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!). Qualità di equilibratura G 2,5 / 25000 min-1.
Con fori per lubrorefrigerante richiudibili.
Nichelatura speciale.
Con foro per chip Balluff/RFID.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Mandrino portautensili forma ADB con fori per il lubrorefrigerante, nichelato, SK 40 corto, ⌀ di serraggio D<sub>1</sub>: 6mm

Mandrino portautensili forma ADB con fori per il lubrorefrigerante, nichelato, SK 40 corto, ⌀ di serraggio D1: 6mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
45 pezzi in magazzino
106,60 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
278 pezzi in magazzino
57,41 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
323 pezzi in magazzino
87,36 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
41 pezzi in magazzino
87,57 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.155 pezzi in magazzino
43,16 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
550 pezzi in magazzino
52,71 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Adattatore SK 40 corto SK 40 corto SK 40 corto SK 40 corto SK 40 corto SK 40 corto
⌀ Esterno D 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 6 6 6 6 6 6
Forma ADB ADB ADB ADB AD AD
Normativa DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359
⌀ Attacco D1 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Strategia di truciolatura HPC HPC HPC HPC HPC HPC

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello