Piano barraseno con base magnetica permanente

Codice art.: 380700
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
8 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

  • Sistema di magneti al neodimio ad alta tenuta.
  • Con piattaforma a magnete permanente n. art. 380500.
  • Oscillazione sull'asse longitudinale.
  • Campo di oscillazione 0 − 45°. Precisione angolare ±5 s. Dimensioni spessore con 0° = 3 mm.
    Pianparallelismo ± 0,005 / 100 mm.
  • Con rastremazione dei poli in ottone 0,5 mm / 1,4 mm acciaio.
  • Massima precisione con struttura extra piatta.

Uso:

Per lavori di rettifica e elettroerosione.

Fornitura:

Inclusa cassetta di legno e tabella di conversione seno da gradi / minuti in mm.