{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Mandrino | 130 mm | |
Altezza | 57 mm | |
Tolleranza altezze | +0,5 / -2 mm | |
⌀ Nucleo non magnetico | 16 mm | |
⌀ Alesaggio massimo | 20 mm | |
⌀ Interasse dei fori di fissaggio | 100 mm | |
⌀ Filettatura | 4×M6 | |
Peso | 5,7 kg | |
Forza di tenuta nominale | 100 N/cm2 | |
⌀ Centraggio | 50 mm | |
Profondità di centraggio | 5 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino magnetico |
Codice articolo | 380810 130 | |
EAN / GTIN | 4045197310903 | |
Codice del produttore | 244.06-130 |