{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Mandrino | 100 mm | |
Altezza | 50 mm | |
Tolleranza altezze | 0 / -1 mm | |
⌀ Interasse dei fori di fissaggio | 85 mm | |
⌀ Filettatura | 4×M8 | |
Altezza campo magnetico | 8 mm | |
Peso | 3 kg | |
Forza di tenuta nominale | 70 N/cm2 | |
Soglia di usura del piano polare | 5 mm | |
⌀ Centraggio | 60 mm | |
Profondità di centraggio | 4 mm | |
Rastremazione parallela dei poli | 1,9 mm | |
Possibile foro di centraggio J | 20×14 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino magnetico |
Codice articolo | 380776 100 | |
EAN / GTIN | 2050001943620 | |
Codice del produttore | 244.01-100 |