Esecuzione:
Colore prodotto: Rosso
Size: 53-62 cm
Design leggermente arrotondato per evitare che il casco si impigli su rami o simili.
I fori di ventilazione sono distribuiti su un'area più ampia per il massimo flusso d'aria e un maggiore comfort.
L'interno del casco può essere ruotato di 180° per fornire un migliore campo visivo quando si lavora in spazi ristretti.
Descrizione:
L'elmetto 3M™ modello G3000NUV-RD è il nostro elmetto rosso con fori di ventilazione distribuiti su un'ampia area e fascia antisudore in plastica per un comfort ottimale. È dotato di un sistema di sospensione con cricchetto, un design con visorino corto e morbida forma arrotondata e un 3M™ Uvicator™ che segnala la sovraesposizione alla radiazioni ultraviolette (UV).
Proprietà:
Elmetto progettato per l'uso in ambienti difficili, con eccellente ventilazione e ampio campo visivo
3M™ Uvicator™ che segnala quando l'elmetto viene sovraesposto alle radiazioni ultraviolette (UV) ed è ora di sostituirlo
Design con morbida forma arrotondata che evita che l'elmetto resti impigliato in cavi o rami
Fori di ventilazione distribuiti su un'ampia area per il massimo flusso d'aria possibile e un maggiore comfort per l'utilizzatore
Bardatura con rotazione a 180° per una migliore visibilità quando si lavora in un ambiente confinato
Visorino corto per una migliore visibilità verso l'alto
Nota:
Edilizia, agricoltura