Casco di protezione EVO® 3

Codice art.: 097863
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
46 pezzi in magazzino
  • Proprietà del casco: Protezione dagli spruzzi di metallo fuso; Protezione fino a -30 °C

Descrizione

Esecuzione:

Il casco di protezione per uso industriale EVO® 3 fornisce un’eccellente protezione grazie alla robusta calotta interna, offrendo al tempo stesso un’ampia gamma di vantaggi in termini di comfort. Dotato di cinturino molto basso sulla nuca per garantire un’ottima vestibilità. Il sistema di cinghie a 6 punti ha una profondità regolabile e assicura una perfetta aderenza. Ventilazione laterale e posteriore per un movimento ottimale dell’aria all’interno della calotta, che riduce la temperatura del casco di circa 2-3 gradi. Con pratica fascia tergisudore Chamlon™ in cotone. Visiera di lunghezza media. Con ampia area stampabile per loghi ed etichette.
  • Cinghia a 6 punti
  • Con tappo a vite
  • Sistema di ventilazione integrato

Norma:

DIN EN 397