Esecuzione:
Colore prodotto: Nero/Rosso
La tecnologia a doppio guscio minimizza l'effetto di risonanza
Ampio spazio all'interno della capsula per minimizzare l'accumulo di calore e lo sviluppo di umidità
I cuscinetti morbidi e larghi riducono la pressione intorno alle orecchie e aumentano il comfort
I cuscinetti e gli inserti facilmente sostituibili mantengono i paraorecchie igieniche e pulite
Descrizione:
Le cuffie auricolari 3M™ Optime™ III PELTOR™ corrispondono a un dispositivo di protezione dell'udito di qualità superiore, sviluppate per l'utilizzo in ambienti estremamente rumorosi, quali aeroporti, sale motori navali, centrali elettriche e aree di stampa.
Proprietà:
Ideali per l'utilizzo in ambienti estremamente rumorosi, quali aeroporti, sale motori navali, centrali elettriche e aree di stampa.
La tecnologia con doppia coppa riduce l'effetto risonanza, per la massima attenuazione alle alte frequenze
Ampio spazio all'interno delle coppe per ridurre la formazione di umidità e il ristagno di calore.
Gli ampi e morbidi cuscinetti contribuiscono a ridurre la pressione attorno alle orecchie, migliorando comfort e vestibilità.
Versione P3H con attacco per elmetto, possono essere indossate con una vasta gamma di elmetti di sicurezza
Connettore per elmetto P3H per attacco elmetto
Nota:
Extremely noisy environments, such as airports, power stations, marine engine rooms and print works