• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 9 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 10/05
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Set di mascherine di protezione, pieghevoli uvex silv-Air Serie 5000 P1

Codice art.: 097144 P1

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione Dim. S/M
Contenuto del set 30
Denominazione originale prodotto 5100
Grado di protezione FFP1 NR D
Grado di protezione FFP1
Contenuto 30
Tipo di prodotto Maschera filtrante antiparticelle FFP1

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097144 P1
Codice del produttore 8765100

Descrizione

Esecuzione:

Mascherina di protezione pieghevole Premium in confezione singola per una maggiore igiene, ottima da portare con sé. L’ampia fascia intorno a tutta la testa garantisce la tenuta comoda e sicura della maschera. L’archetto nasale integrato si adatta in modo flessibile alla forma del viso. La guarnizione nell’area del naso dona una maggiore comodità e assicura una perfetta aderenza al volto.

Nota:

Questa mascherina FFP1 filtra almeno l’80% di tutte le particelle presenti nell’aria. Mascherina di protezione con classe di protezione FFP1.