Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Paio di guanti Tegera® 5114 7

Codice art.: 094277 7

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 6
EN 388 1111X
Materiale supporto Poliestere / skay simil-pelle
Variante del rivestimento Nessun rivestimento
Campo di applicazione Universale
Lunghezza 210 mm
Colore nero / grigio / blu
Misure guanti da lavoro 7
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094277 7
Codice del produttore 5114 GR.7

Descrizione

Esecuzione:

Tegera® 5114. Guanto in pelle sintetica sottile (0,5 mm), non foderato. Dorso in poliestere con superficie ventilata per un'elevata traspirabilità. Con polsini in gomma. Senza cromo.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.