{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Indossabilità | Ottima | |
EN 388:2003 | 3121 | |
Materiale supporto | Poliammide | |
Rivestimento | Schiuma di nitrile | |
Campo di applicazione | Universale | |
Colore | nero/verde | |
Materiale rivestimento | Nitrile | |
Misure guanti da lavoro | 8 | |
Privi di DMF | no | |
Sensibilità tattile | buona | |
Presa da bagnati | moderata | |
Presa se sporchi d’olio | Ottima | |
Protezione contro il calore | non disponibile | |
Traspirazione | Ottima | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti multiuso | |
Tipo di prodotto | Guanti multiuso |
Codice articolo | 094380 8 | |
EAN / GTIN | 821812372143 | |
Codice del produttore | NF35 OIL GRIP 8 |