{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Check & Go | |
EN 388:2003 | 4131 | |
Materiale supporto | Poliammide | |
Rivestimento | PU | |
Campo di applicazione | Precisione | |
Colore | rosso / bianco | |
Misure guanti da lavoro | 7 | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti multiuso | |
Tipo di prodotto | Guanti multiuso |
Codice articolo | 094252 7 |