Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici Tegera® 2301, Misure guanti: 7

Codice art.: 094791 7
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: Certificazione per gli alimenti
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
  • EN 374: Modello A (AKLMNPST)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 12
Caratteristiche guanti Certificazione per gli alimenti
Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
EN 374 Modello A (AKLMNPST)
Resistenza alle sostanze chimiche AKLMNPST
EN 388 2110X
Materiale Lattice / neoprene
Materiale supporto Lattice / neoprene
AQL 0,7
Campo di applicazione Universale
Lunghezza 320 mm
Spessore 0,7 mm
Colore blu / giallo
Utilizzo riutilizzabile
Tipo di prodotto Guanti di protezione dai prodotti chimici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094791 7
Codice del produttore 2301-7

Descrizione

Esecuzione:

Guanti protettivi in III categoria.
Tegera® 2301. Guanto combinato in neoprene e lattice per lavori di tipo generico. Superficie di presa con finitura ″diamond″ per una presa ottimale.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello