{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | uvex C300 | |
EN 388:2003 | 234X | |
Materiale supporto | Poliammide, HPPE | |
Rivestimento | Vinile | |
Campo di applicazione | Precisione | |
Colore | antracite | |
Misure guanti da lavoro | 7 | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti multiuso | |
Tipo di prodotto | Guanti antitaglio |
Codice articolo | 094469 7 | |
EAN / GTIN | 4048612021873 |