{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HyFlex® | |
Indossabilità | Ottima | |
EN 388:2003 | 4342 | |
EN 388 | 4342B | |
Materiale supporto | Nylon; Dyneema® | |
Rivestimento | PU | |
Campo di applicazione | Allround | |
Colore | grigio | |
Materiale rivestimento | PU | |
Misure guanti da lavoro | 7 | |
EN 388 resistenza all’abrasione | 4 | |
EN 388 resistenza al taglio | 3 | |
EN 388 resistenza allo strappo | 4 | |
EN 388 resistenza alla perforazione | 2 | |
Privo di siliconi | no | |
Traspirazione | buona | |
Privi di DMF | no | |
Sensibilità tattile | buona | |
Presa da bagnati | moderata | |
Presa se sporchi d’olio | buona | |
Protezione contro il calore | non disponibile | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti multiuso | |
Tipo di prodotto | Guanti antitaglio |
Codice articolo | 094473 7 | |
EAN / GTIN | 10076490493247 |