Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Crema dermoprotettiva Stokoderm® Advanced 100 ml

Codice art.: 095142 100
  • Protezione da: Pericoli per la pelle non specificati

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Stokoderm®
Protezione da Pericoli per la pelle non specificati
Confezione Tubetto
Tipo di prodotto Protezione della pelle

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 095142 100
Codice del produttore SDA100ML

Descrizione

Esecuzione:

La crema dermoprotettiva protegge la pelle in caso di contatto con sostanze oleose ed idrosolubili. Agevola la pulizia della pelle grazie a emulsionanti speciali. Rischi: uso alternato di sostanze a base d’acqua e oleose. Caratteristiche: crema con filmogeni naturali ed effetto idratante.

Nota:

Dal nostro sito Internet è possibile scaricare una guida per la protezione della pelle.

Download & documenti

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "Stokoderm®"