Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Stivale di sicurezza giallo Acifort Heavy Duty full safety, S5 45

Codice art.: 092930 45

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Acifort
Grado di protezione S5
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza antiperforazione Acciaio
Numero di scarpa UE 45
Tipo di prodotto Stivali di gomma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092930 45
EAN / GTIN 8713197847960

Descrizione

Esecuzione:

Stivale di sicurezza ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY per mansioni difficili, con tomaia resistente all'usura e agli strappi. Ottima presa sul terreno grazie alla suola esterna certificata SRA. Essendo molto confortevole, è ideale da indossare tutti giorni. Con protezione aggiuntiva per le dita.
  • Tomaia Acifort®.
  • Suola esterna Acifort® nera.
  • Sistema di ammortizzazione nella zona del tallone.

Uso:

Qualità

Norma:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello