• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 9 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 10/05
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Stivale di sicurezza nero VX PRO 8400 GTX, S2 XB 46

Codice art.: 092506 46

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie VX PRO 8000
Grado di protezione S2
Materiale puntale protettivo Alluminio
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Numero di scarpa UE 46
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092506 46
EAN / GTIN 4044348509159

Descrizione

Esecuzione:

Scarpe di sicurezza con membrana in GORE-TEX® per un comfort climatico ottimale. Umidità e caldo superflui vengono condotti verso l'esterno velocemente. La pelle waterproof traspirante aiuta a mantenere un clima ottimale all'interno della scarpa.
  • Tomaia in nubuk oliato combinata con inserti in tessuto traspirante.
  • Linguetta chiusa.
  • Catarifrangenti di sicurezza.
  • Suola esterna Perbunan Dynamics grigio antracite.
  • Puntale rinforzato.
  • Sottopiede in vero cuoio.
  • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello