{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | VX 700 | |
Genere | da uomo | |
Grado di protezione | S3 | |
Materiale puntale protettivo | Acciaio | |
Resistenza antiperforazione | Acciaio | |
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna) | Oltre 200 °C | |
Isolamento dal freddo | fino a -20 °C | |
Norma | Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191 | |
Numero di scarpa UE | 38 | |
Colore | nero | |
Tomaia | Pelle liscia | |
Materiale suola esterna | Perbunan VX | |
Proprietà antiscivolo | sì | |
Resistente ai tagli | sì | |
Con materiale riflettente (buona visibilità) | sì | |
Tipo di prodotto | Stivali di sicurezza |
Codice articolo | 092801 38 | |
Codice del produttore | VX 769 BAU PERBUNAN NB GR. 38 |