3M™ GoggleGear™ Occhiali a mascherina 6000, montatura verde lime, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, GG6001SGAF-GRN-EU, 10/confezione

Codice art.: 7100216617
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100216617
EAN / GTIN 58887862344384
Codice del produttore 7100216617
Numero-L L01110 675

Descrizione

Esecuzione:

Occhiali di sicurezza a visione completa con profilo largo
Il rivestimento antiappannamento/antigraffio 3M™ Scotchgard™ è più durevole* dei rivestimenti antiappannamento convenzionali, contribuendo a migliorare le prestazioni di protezione degli occhi in ambienti umidi e nebbiosi
Circolazione dell'aria e meno appannamento grazie alla ventilazione indiretta.
Maggiore durata grazie al rivestimento antigraffio
Grazie al rivestimento 3M™ Scotchgard™ antiappannamento/antigraffio, gli occhiali sono antiappannamento e antigraffio e soddisfano i requisiti di resistenza alla nebbia secondo le marcature K e N della norma EN 166

Descrizione:

3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina serie 6000 sono dotati di ampio profilo con ventilazione indiretta per la circolazione dell'aria con un trattamento anti-appannamento e un rivestimento antigraffio Scotchgard™.

Proprietà:

Gamma 3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina dal profilo ampio, con spazio sufficiente per adattarsi alla maggior parte degli occhiali da vista e flusso d'aria indiretto per prevenire l'appannamento
Design della lente curva sferica di alta qualità per un campo visivo ottimale sia in orizzontale che in verticale
Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio
Aggancio pivot girevole per una regolazione personalizzata
Archetto in tessuto elastico facile da regolare per stabilità e comfort
Ampia area del naso flessibile per adattarsi bene ai respiratori a semimaschera
Modello GG6001NSGAF-BLU con bardatura temporale in neoprene, che può essere sottoposto a 40x cicli di sterilizzazione in autoclave a 121°C
Versione ribaltabile disponibile con una lente grigia con filtro IR 5, diffusa per la saldatura a gas e il taglio dei metalli
*Basato su test interni 3M secondo il metodo di prova della EN168 rispetto ai tradizionali trattamenti anti-appannamento

Nota:

Mattatoi, agricoltura, montaggio, carrozzeria, aeronautica, manipolazione di agenti chimici, scalpellatura, costruzioni, demolizioni, perforazione, manutenzione di edifici, produzione di cibo e bevande, silvicoltura, produzione generale, molatura, pulitura di jet, laboratori, pubblica sicurezza, movimentazione di macchinari, truciolatura, muratura, lavorazioni metalliche, attività minerarie, pittura, settore petrolifero, pandemie, produzione farmaceutica, colatura/colata, produzione di energia, metalli primari, bonifiche, rivettatura, costruzioni stradali, carteggiatura, segatura, trasporti, protezione UV

Download & documenti