3M™ Solus™ CCS, Occhiali di protezione, stanghette verde lime, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti grigie per uso interno/esterno, SCCS07SGAF-GRN-EU, 20/confezione

Codice art.: 7100216595
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100216595
EAN / GTIN 58887862348467
Codice del produttore 7100216595

Descrizione

Esecuzione:

Occhiali con Corded Control System (CCS) sulle aste per il fissaggio di tappi per le orecchie con cavo.
Il rivestimento antiappannamento/antigraffio Scotchgard™ previene l'appannamento più a lungo dei rivestimenti antiappannamento tradizionali, anche dopo la pulizia con acqua fino a 25 volte*.
Maggiore durata grazie al rivestimento antigraffio
Grazie al rivestimento 3M™ Scotchgard™ antiappannamento/antigraffio, gli occhiali sono antiappannamento e antigraffio e soddisfano i requisiti di resistenza alla nebbia secondo le marcature K e N della norma EN 166
Le lenti in policarbonato assorbono il 99,9% dei raggi UVA e UVB

Descrizione:

I 3M™ occhiali di protezione Solus™ CCS sono i nostri occhiali di protezione senza montatura dotati di stanghette verde lime con sistema di controllo con cordino (CCS) per il collegamento degli inserti auricolari con cordino. Le lenti in policarbonato sono dotate di trattamento anti-appannamento e rivestimento antigraffio Scotchgard™ su entrambi i lati per una maggiore durata e una migliore visibilità. Disponibili in una gamma di lenti diverse.

Proprietà:

Moderna gamma 3M™ Solus™ occhiali di protezione con sistema di controllo con cordino (CCS) che mantiene gli occhiali e gli inserti auricolari con cordino collegati e pronti all'uso
Soluzioni ideate per i lavoratori che indossano e tolgono gli occhiali frequentemente durante il giorno
Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio (disponibile su modelli selezionati).
Disponibile inserto in schiuma per limitare l'esposizione degli occhi ai detriti
Adatto a tutti gli inserti auricolari con cordino 3M™ non tessili
Disponibile con inserto in schiuma rimovibile
Marcatura della montatura: 3M EN 166 FT CE
*Basato su test interni 3M conformi allo standard EN168 rispetto ai tradizionali trattamenti anti-appannamento
*Basato su test interni 3M secondo il metodo di prova della EN168 rispetto ai tradizionali trattamenti anti-appannamento

Nota:

Mattatoi, agricoltura, montaggio, carrozzeria, aeronautica, manipolazione di agenti chimici, scalpellatura, costruzioni, demolizioni, perforazione, manutenzione di edifici, produzione di cibo e bevande, silvicoltura, produzione generale, molatura, pulitura di jet, laboratori, pubblica sicurezza, movimentazione di macchinari, truciolatura, muratura, lavorazioni metalliche, attività minerarie, pittura, settore petrolifero, pandemie, produzione farmaceutica, colatura/colata, produzione di energia, metalli primari, bonifiche, rivettatura, costruzioni stradali, carteggiatura, segatura, trasporti, protezione UV

Download & documenti