3M™ SecureFit™ 400X Occhiali di protezione, montatura nera/nera, schiuma, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti rosso vermiglio, SF422XSGAF-BLK-EU, 20/confezione

Codice art.: 7100185109
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100185109
EAN / GTIN 58887862343813
Codice del produttore 7100185109

Descrizione

Esecuzione:

Occhiali di sicurezza moderni e confortevoli per un'ampia gamma di applicazioni.
Il design si adatta ai contorni per una migliore vestibilità che previene lo scivolamento
Calzata più confortevole grazie alle estremità delle aste imbottite.
Combinazione di ponte nasale morbido e protezione sopraccigliare integrata per un comfort ancora maggiore e una protezione aggiuntiva contro i rischi meccanici come le particelle volanti.
Tempie e protezioni per le sopracciglia in colori vivaci per accenti alla moda

Descrizione:

I 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione serie 400X presentano un design leggero con una lente in policarbonato senza montatura, tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M™, stanghette larghe e flessibili, un morbido nasello e una protezione per la fronte per una protezione aggiuntiva dalle particelle volanti.

Proprietà:

Confortevoli occhiali di sicurezza 3M™ SecureFit™ con punte delle aste morbide, protezioni per le sopracciglia e ponte nasale integrato per una maggiore copertura e una vestibilità confortevole
L'innovativa tecnologia 3M™ SecureFit™ per la distribuzione della pressione sulle tempie, con nervature scanalate, garantisce una calzata sicura e ottimizza la pressione di contatto con le tempie. Le aste sono flessibili e si adattano alle dimensioni della testa di chi le indossa.
Il rivestimento antiappannamento 3M™ Scotchgard™ offre eccellenti proprietà antiappannamento e antigraffio (disponibile su modelli selezionati).
Disco vermiglio per un buon contrasto cromatico nelle aree esterne
La forma avvolgente si adatta ai contorni per una vestibilità sicura che impedisce lo scivolamento.
Le aste piatte e flessibili si combinano bene con i paraorecchie e offrono una solida protezione laterale.

Download & documenti