3M™ Goggle Gear™ 500 Occhiali a mascherina, bardatura temporale in neoprene, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, GG501NSGAF-EU, 10/confezione

Codice art.: 7100185183
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100185183
EAN / GTIN 58887862343745
Codice del produttore 7100185183
Numero-L L01110 396

Descrizione

Esecuzione:

Design moderno, sottile e leggero per un'ottima vestibilità
L'archetto regolabile in neoprene è facile da pulire e sterilizzare
Pratica regolabilità grazie all'archetto girevole
Grazie al rivestimento antiappannamento 3M™ Scotchgard™, gli occhiali sono antiappannamento e antigraffio e soddisfano i requisiti di resistenza all'appannamento secondo le marcature K e N della norma EN 166.
Il rivestimento mantiene la sua efficacia anche dopo una pulizia frequente. Può essere disinfettato immergendolo in candeggina diluita o utilizzando panni imbevuti di alcol, senza perdere le prestazioni antiappannamento.

Descrizione:

3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina serie 500 offrono una protezione anti-appannamento superiore in un moderno design sottile e leggero.

Proprietà:

Gli occhiali integrali leggeri 3M™ GoggleGear™ con profilo ridotto e ventilazione indiretta antiappannamento consentono un comfort che dura tutto il giorno.
Le lenti sferiche curve di qualità superiore offrono un campo visivo orizzontale e verticale ottimale
Il rivestimento antiappannamento 3M™ Scotchgard™ offre eccellenti proprietà antiappannamento e antigraffio.
Cricchetto girevole per una comoda regolazione individuale
Archetto in tessuto facile da regolare per un comfort elevato e sicuro.
L'area del naso ampia e flessibile consente una vestibilità aderente quando si indossano le semimaschere dei respiratori.
GG501NSGAF-BLU con archetto in neoprene può essere sterilizzato fino a 40 volte in autoclave a 121°C.
Inserto in vetro di correzione disponibile

Download & documenti