Esecuzione:
Montatura in PVC morbido, grande e cristallino che abbraccia il viso ed è molto confortevole.
Facile da regolare grazie al suo sistema di fibbie e alla chiusura rotante della cintura
Ventilato indirettamente
Impedisce l'appannamento o l'ingresso di liquidi e polvere
Descrizione:
I 3M™ Fahrenheit™ sono i nostri occhiali a mascherina con una montatura in morbido cristallo e un'ampia area di supporto intorno al viso. Sono progettati con un canale specifico sul lato della montatura per ospitare le stanghette degli occhiali da vista.
Proprietà:
Gamma di occhiali a mascherina economici, dal profilo ampio, con spazio sufficiente per adattarsi alla maggior parte degli occhiali da vista
Opzioni di lenti in policarbonato disponibili per resistenza agli urti e opzioni di lenti in acetato disponibili per una migliore resistenza agli agenti chimici
Disponibili versioni con ventilazione indiretta per la protezione da gocce di liquido e particelle di polvere di grandi dimensioni e versioni a ventilazione sigillata per la protezione da piccole particelle di polvere e protezione dai gas
Design cilindrico della lente curva per un campo visivo orizzontale ottimale
Nota:
Lavori di pittura, intonaco, cemento o polvere di levigatura