3M™ Fahrenheit™ Occhiali a mascherina, non ventilata, lente trasparente in acetato AS/AF, banda in neoprene 71360-00015M

Codice art.: 7100010410
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100010410
EAN / GTIN 04046719707560
Codice del produttore 7100010410
Numero-L L01110 228

Descrizione

Esecuzione:

Montatura in PVC morbido, grande e cristallino che abbraccia il viso ed è molto confortevole.
Facile da regolare grazie al suo sistema di fibbie e alla chiusura rotante della cintura
Ventilato indirettamente
Impedisce l'appannamento o l'ingresso di liquidi e polvere

Descrizione:

I 3M™ Fahrenheit™ sono i nostri occhiali a mascherina con una montatura in morbido cristallo e un'ampia area di supporto intorno al viso. Sono progettati con un canale specifico sul lato della montatura per ospitare le stanghette degli occhiali da vista.

Proprietà:

Gamma di occhiali a mascherina economici, dal profilo ampio, con spazio sufficiente per adattarsi alla maggior parte degli occhiali da vista
Opzioni di lenti in policarbonato disponibili per resistenza agli urti e opzioni di lenti in acetato disponibili per una migliore resistenza agli agenti chimici
Disponibili versioni con ventilazione indiretta per la protezione da gocce di liquido e particelle di polvere di grandi dimensioni e versioni a ventilazione sigillata per la protezione da piccole particelle di polvere e protezione dai gas
Design cilindrico della lente curva per un campo visivo orizzontale ottimale

Nota:

Lavori di pittura, intonaco, cemento o polvere di levigatura