3M™ 2842 Occhiali di protezione, lente gialla in PC (AS/AF)

Codice art.: 7000032461
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000032461
EAN / GTIN 04046719296095
Codice del produttore 7000032461
Numero-L Z0E000 2842

Descrizione

Esecuzione:

Gli occhiali protettivi in un design esclusivo hanno una protezione per le sopracciglia e si chiudono strettamente intorno al viso. Le molteplici opzioni di regolazione assicurano un elevato comfort e un'eccellente compatibilità con le maschere antiparticolato 3M™.
Le lenti in policarbonato offrono una buona resistenza agli urti

Descrizione:

I 3M™ occhiali di protezione serie 2840 sono dotati di una solida lente in policarbonato per la resistenza agli urti, una protezione frontale integrata per una maggiore protezione e una morbida imbottitura interna sulle tempie per comfort e stabilità. Sono inoltre dotati di stanghette con lunghezze regolabili e di lenti inclinabili per una facile regolazione e il massimo comfort. Rivestimento antigraffio e trattamento anti-appannamento per maggiore durata e visibilità migliore.

Proprietà:

Gamma di occhiali di protezione dallo stile moderno
Le stanghette con angolatura regolabile consentono di adattarsi alle caratteristiche del volto e alla posizione dell'occhiale
Stanghette sottili regolabili in tre lunghezze per una vestibilità ottimale
Protezione sopraccigliare integrata per una copertura superiore aggiuntiva
Morbida imbottitura interna sulle estremità delle tempie per migliorare comfort e vestibilità

Nota:

Costruzione