Esecuzione:
La robusta visiera in acetato offre resistenza agli agenti chimici e agli urti
La protezione per il mento trasparente consente una chiara visuale verso il basso.
Conforme ai requisiti EN166
Protegge la testa e il volto degli utenti nella lavorazione dei metalli, nei servizi pubblici, nella lavorazione del legno e in molti altri settori.
Protezione contro gli impatti a bassa energia, grado F
Descrizione:
La visiera 3M™ in acetato trasparente con mentoniera 5A-CP protegge la testa, il collo e il mento da schizzi, polvere e detriti volanti senza compromettere la visibilità.
Proprietà:
La robusta visiera in acetato offre resistenza chimica e agli urti
La mentoniera trasparente permette una chiara visione verso il basso.
Soddisfa i requisiti della norma EN166
Protegge la testa e il viso degli utenti nella lavorazione dei metalli, nei servizi pubblici, nella lavorazione del legno e in molte altre industrie.
Protezione dall'impatto a bassa energia, grado F.
Nota:
Da usare con i caschi di sicurezza 3M