• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Pantaloni protettivi dai prodotti chimici CHEMcomfort Antistatic 94

Codice art.: 091537 94
Sconto
51,40 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
  • Composizione del tessuto: 99% poliestere; 1% fibra di carbonio
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 235
  • Lavaggio: Colorati 95 °C
  • Abbigliamento a norma: DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
  • Norma: EN 13034

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Composizione del tessuto 99% poliestere; 1% fibra di carbonio
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 235 g/m2
Lavaggio Colorati 95 °C
Abbigliamento a norma DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
Colore antracite
Taglia DE 94
Norma EN 13034
Tipo di prodotto Pantaloni contro gli agenti chimici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091537 94
EAN / GTIN 4050274250201
Codice del produttore 7131042-44

Descrizione

Esecuzione:

L’abbigliamento combina la protezione dai prodotti chimici con proprietà antistatiche a lungo termine in un tessuto leggero. Per processi di produzione specializzati.
Pantaloni.
  • Chiusura a bottoni nascosta.
  • Due tasche laterali e una tasca posteriore con patella.
  • Tasca portametro.

Campo di impiego: Industria automobilistica, acciaieria, industria chimica, galvanotecnica, produzione di batterie e laboratori.

Norma:

  • EN 13034 Tipo 6
  • EN 1149-5

Nota:

Disponibile su richiesta in altri colori. La tabella delle taglie con specchietto di confronto delle misure internazionali si trova nella parte informativa alla fine del Catalogo e nello shop online.
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
    Taglia Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello