Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

T-shirt ignifuga L

Codice art.: 091455 L
  • Composizione del tessuto: 59% modacrile; 39% cotone; 2% fibra speciale
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 180
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 40 °C
  • Abbigliamento a norma: DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche; EN 14116

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Abbigliamento di protezione dalle fiamme Blakläder
Genere Unisex
Composizione del tessuto 59% modacrile; 39% cotone; 2% fibra speciale
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 180 g/m2
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio Colorati 40 °C
Abbigliamento a norma DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche; EN 14116
Colore blu marino
Taglia unisex L
Tipo di prodotto Camicia parafiamma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091455 L
Codice del produttore 348217178900L

Descrizione

Esecuzione:

T-shirt ignifuga piacevolmente morbida, girocollo. Comodo materiale in Single Jersey misto modacrilico e cotone.

Norma:

Certificazione a norma EN 1149-5
Certificazione a norma EN ISO 14116, Indice 3

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello