Camicia ritardante di fiamma XXXL

Codice art.: 322615049900XXXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore schwarz
Taglia unisex 3XL
Tipo di prodotto Camicia da uomo parafiamma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 322615049900XXXL
EAN / GTIN 7330509660218
Codice del produttore 322615049900XXXL
Numero-L L00980 4720

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
98% cotone, 2% antistatico, resistente alla fiamma, antistatico, 230 g/m²

Dettagli
Colletto a camicia
Etichette di certificazione esterne

Finitura
Fine manica regolabile con bottoni metallici nascosti

Chiusura frontale
Coperta frontale con bottoni metallici nascosti

Tasche
Tasca sul petto con patta e bottoni coperti, una tasca con apertura per penna

Spiegazione della taglia
Il prodotto ha un arco di taglie esteso

Lavaggio
Lavanderia industriale EN ISO 15797

Descrizione:

  • Camicia da uomo funzionale resistente alle fiamme per ambienti esposti
  • Questa camicia resistente alle fiamme è specificamente indicata per gli ambienti di lavoro in cui è necessaria la resistenza alle fiamme
  • Design intelligente e funzionale con bottoni nascosti sul davanti e funzione di sgancio rapido
  • Il materiale è confortevole con una vestibilità generosa e una buona libertà di movimento
  • Questa camicia ha due tasche sul petto con un pratico portapenne
  • Certificata secondo la norma EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1 e IEC 61482-2, Classe 1

Norma:

  • EN 1149-5
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1

Servizi & Consulenza prodotti

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare