{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Composizione del tessuto | 15% cotone; 85% poliestere | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 300 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavaggio | Colorati 70 °C | |
Colore | giallo / blu marino | |
Dimensioni ES | D116 | |
Dimensioni NL | D116 | |
Dimensioni SE | C54 | |
Taglia DE | 29 | |
Dimensione FR | 54C | |
Dimensione IT | D116 | |
Norma | EN 14404; EN ISO 20471 | |
EN 20471 (abiti ad alta visibilità) | Classe 2 | |
Tipo di prodotto | Salopette catarifrangente |
Codice articolo | 091743 29 | |
EAN / GTIN | 7330509437797 | |
Codice del produttore | 266018043389D116 |