Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Salopette Quality Dress 44

Codice art.: 091132 44
  • Composizione del tessuto: 100% cotone
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 285
  • Abbigliamento standard: Standard UV 801
  • Lavaggio: Colorati 60 °C

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie QUALITY DRESS
Servizio speciale Personalizzazione dell’abbigliamento
Genere da uomo
Composizione del tessuto 100% cotone
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 285 g/m2
Abbigliamento standard Standard UV 801
Lavaggio Colorati 60 °C
Candeggiare non candeggiare
Pulizia chimica Pulizia con percloroetileni
Asciugatura asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura)
Stanghette calore moderato, fino alla temperatura massima di 150 °C
Colore grigio chiaro
Materiale Cotone
Dimensione UK 28R
Dimensione US 30/30
Dimensioni ES 38
Dimensioni NL 44
Taglia unisex S
Taglia DE 44
Dimensione FR 38
Dimensione IT 38
Protezione reni
Area del ginocchio rinforzata
Chiusura pantaloni Chiusura lampo
Chiusura a clip Chiusura con aggancio/sgancio rapido in plastica resistente agli urti e al calore
Rifinitura sulle gambe diritta, aperta
Numero di tasche laterali 2
Tasche laterali applicato, rinforzato
Numero di tasche sul ginocchio 2
Numero di tasche portametro 1
Numero di tasche sulla coscia superiore 1
Tasca portacellulare
Tasca sulla pettorina applicata, con chiusura a strappo
Pettorina doppia con tasca con chiusura lampo
Tipo di prodotto Salopette

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091132 44
Codice del produttore 3651 1314 95 GR.44

Descrizione

Esecuzione:

Abbigliamento da lavoro Quality Dress in 100% cotone. Il cotone è particolarmente resistente agli agenti chimici e meccanici nonché al calore. Il cotone naturale procura un piacevole comfort a chi lo indossa grazie alle caratteristiche di regolazione della temperatura e all’elevato potere assorbente.
Salopette con cintura regolabile di 6 cm.
  • Protezione reni cucita e rialzata.
  • Tasca sulla pettorina applicata, aperta e suddivisa da chiusura a strappo.
  • Pettorina doppia con tasca con cerniera.
  • Chiusura in plastica resistente agli urti e al calore.

Descrizione:

  • Cavallo con chiusura lampo.
  • Due tasche anteriori rinforzate applicate.
  • Tasca sulla coscia.
  • Tasca portacellulare applicata.
  • Area del ginocchio rinforzata.
  • Tasca portametro.

Nota:

La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.
Disponibili su richiesta in altri colori.
Salopette in blu pervinca al n. art. 091131.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Tabella taglie pantaloni / tuta da lavoro

KÜBLER Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio KÜBLER

Taglie uomo Standard (Statura 176 cm - 180 cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Statura
40 34 42 78-81 69-72 85-87 73 173-177
42 36 44 82-85 73-76 88-91 75 174-178
44 38 46 86-89 77-80 92-94 76 175-179
46 40 48 90-93 81-84 95-97 78 176-180
48 42 50 94-97 85-88 98-101 80 177-181
50 44 52 98-102 89-92 102-104 82 178-182
52 46 54 103-106 93-96 105-107 84 179-183
54 46 54 107-110 97-101 108-110 84 180-184
56 50 58 111-114 102-106 111<-113 85 181-185
58 52 60 115-118 107-111 114-116 85 182-186
60 54 62 119-122 112-116 117-119 86 183-187
62 56 64 123-126 117-121 120-123 86 184-188
64 58 66 127-130 122-126 124-126 87 185-189
66 60 68 131-134 127-131 127-130 87 186-190
Taglie uomo lunghe (Statura 182 cm - 186 cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Statura
90 38L 38L 90-93 77-80 95-97 84 182-186
94 40L 40L 94-97 81-84 98-101 86 182-186
98 42L 42L 98-102 85-88 102-104 88 184-188
102 44L 44L 103-106 89-92 105-107 90 187-191
106 46L 46L 105-110 93-97 108-110 90 190-194
110 48L 48L 111-114 98-101 111-113 91 190-194
114 50L 50L 115-118 102-106 114-116 91 193-197
118 52L 52L 119-122 107-112 117-119 92 193-197
Taglie uomo corte (Statura 170 cm - 174 cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Statura
24 44C 44C 94-97 89-92 98-101 77 166-171
25 46C 46C 98-102 93-96 102-104 79 168-173
26 40C 40C 103-106 97-101 105-107 81 172-174
27 40C 40C 105-110 102-106 108-110 81 174-176
28 40C 40C 111-114 107-111 111-113 82 175-177
29 40C 40C 115-118 112-116 114-116 82 176-178
30 40C 40C 119-122 117-121 117-119 83 177-179
31 40C 40C 123-126 122-126 120-123 83 178-180
32 40C 40C 127-130 127-131 124-126 84 179-181
33 40C 40C 131-134 132-136 127-130 84 180-182

Come misurare
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
    Taglia DE Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello