Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Salopette CANVAS 320 98

Codice art.: 091371 98
  • Composizione del tessuto: 35% cotone; 65% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 320
  • Lavaggio: Colorati 60 °C
  • Norma: EN 14404

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CANVAS 320
Servizio speciale Personalizzazione dell’abbigliamento
Genere da uomo
Composizione del tessuto 35% cotone; 65% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 320 g/m2
Lavaggio Colorati 60 °C
Colore blu marino
Dimensioni ES 42L
Taglia DE 98
Dimensione FR 42L
Dimensione IT 42L
Norma EN 14404
Tipo di prodotto Salopette

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091371 98
Codice del produttore 2138 GR. 98

Descrizione

Esecuzione:

La resistente linea di abbigliamento da lavoro Canvas 320 offre un‘elevata protezione nelle più diverse condizioni di lavoro. Con elastico in cintura per una tenuta comoda. Antistrappo e antiabrasione grazie al rinforzo in Cordura® nei punti più sollecitati. Grazie alle rifiniture in Teflon®, il tessuto, di facile manutenzione, è resistente allo sporco e all‘abrasione. Con inserti riflettenti in 3M™ Scotchlite™ per una maggiore visibilità al buio.
Salopette con regolazione del girovita con cordoncino e parte posteriore rialzata. Bretelle con inserto elastico e fibbia di sicurezza a clip. Doppia tasca sulla pettorina.
  • Tasche per ginocchiere con rinforzo in Cordura®.
  • Certificazione a norma EN-14404 assieme alle ginocchiere n. art. 091802.
  • Tasche posteriori rinforzate.
  • Due tasche laterali in Cordura®.
  • Doppia tasca portametro in Cordura®.
  • Tasca sulla coscia superiore con tasca portacellulare applicata.
  • Cavallo con chiusura lampo.

Nota:

La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.
Salopette in combinazione di colore nero al n. art. 091372.
Disponibile su richiesta in altri colori.
Per la tabella delle misure con specchietto di confronto delle misure delle confezioni, vedere la nostra panoramica.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Guida per le dimensioni

PLANAM Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PLANAM

Taglie uomo Standard
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Statura
40 34 42 80 68 72 160
42 36 44 84 72 73 164
44 38 46 88 76 74 168
46 40 48 92 80 76 171
48 42 50 96 84 78 174
50 44 52 100 88 79 177
52 46 54 104 92 80 180
54 48 56 108 98 81 182
56 50 58 112 102 82 184
58 52 60 116 108 83 186
60 54 62 120 114 84 188
62 56 64 124 120 84 190
64 58 66 128 126 85 192
Taglie uomo lunghe
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Statura
90 38L 38L 88 76 79 177
94 40L 40L 92 80 80 180
98 42L 42L 96 84 81 183
102 44L 44L 100 88 82 184
106 46L 46L 104 82 83 188
110 48L 48L 108 94 84 190
114 50L 50L 112 100 85 192
118 52L 52L 116 104 86 194
Taglie uomo corte
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Statura
24 44C 44C 96 88 74 168
25 46C 46C 100 92 76 171
26 48C 48C 104 96 77 174
27 50C 50C 108 100 78 176
28 52C 52C 112 106 79 178
29 54C 54C 116 110 80 180
30 56C 56C 120 116 81 182
Taglia uomo
Taglia dell’ordine DE Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Statura
XS 40-42 34-36 42-44 80-84 68-72 72 160-164
S 44-46 38-40 46-48 88-92 76-80 75 168-171
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 78 174-177
L 52-54 46-48 54-56 104-108 92-98 80 180-182
XL 56-58 50-52 58-60 112-116 102-108 82 184-186
2XL 60-62 54-56 62-64 120-124 114-120 84 188-190
3XL 64-66 58-60 66-68 128-132 126-132 85 192-194

Come misurare
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
    Taglia DE Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello