Pantaloni artigiano stretch 4-vie C156

Codice art.: 152216459933C156
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore schwarz / gelb
Taglia DE 156
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 152216459933C156
EAN / GTIN 7330509723937
Codice del produttore 152216459933C156

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
92% poliammide, 8% elastan, doppia trama, stretch a 4 vie 230 g/m²

Tasche
Tasca sulle gambe con soffietto, tasca con patta e penna, tasca extra, tasca per telefono e tasca per documenti
Tasche posteriori con soffietto, rinforzate
Tasca rinforzata per righello con portacoltelli e tasca per penna
Tasche interne
Tasche per chiodi - con portautensili e una tasca extra con cerniera
Tasca esterna di protezione del ginocchio
Tasche con soffietto, tasca per penna e coltello. Coperchio con bottone a calamita nascosto

Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile
Portacoltelli con bottone
Porta cerniera in plastica
Bottoni in metallo
Anello a D nel girovita
Cucitura interna alla gamba con doppia cucitura
Ampio passante sul retro, Due passanti sui lati con bottone per portamartello

Finitura
Fondo gamba con rinforzo in CORDURA®, Cordino fondo gamba con bottone a pressione

Riflessi
Dettaglio riflettente sulle gambe

Rafforzamento
Tasche ginocchia rinforzate in CORDURA®, tasche chiodi rinforzate in CORDURA®, tasche posteriori, tasca per righello, tasche gambe, ginocchia e orlo

Funzionalità
Estensione in 4 direzioni, pannello in rete posteriore sul ginocchio

Descrizione:

  • Pantaloni artigianali realizzati in un tessuto leggero a 4 direzioni che offre il massimo comfort
  • I pantaloni hanno una vestibilità più snella e un aspetto più aderente, e la vita elasticizzata offre un comfort che dura tutto il giorno
  • Caratterizzati da tasche per ginocchiere in CORDURA® stretch con apertura sul fondo, tasche per fondina di cui una con cerniera, tasche posteriori a soffietto di cui una con cerniera, una tasca per righello e un passante per portamartello su entrambi i lati. L'inserto in rete sul retro delle ginocchia garantisce una maggiore ventilazione, molto apprezzata nelle giornate di lavoro più lunghe e faticose

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032