{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Multifunktion | |
Servizio speciale | Personalizzazione dell’abbigliamento | |
Genere | Unisex | |
Composizione del tessuto | 35% cotone; 65% poliestere | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 300 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavaggio | Colorati 70 °C | |
Candeggiare | non candeggiare | |
Pulizia chimica | Pulizia con percloroetilene | |
Asciugatura | asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura) | |
Stanghette | caldo, fino alla temperatura massima di 200 °C | |
Denominazione originale prodotto | Multifunzionale | |
Colore | nero / grigio | |
Taglia unisex | 2XL | |
Tipo di prodotto | Giacca da lavoro |
Codice articolo | 091451 2XL |