Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Giacca corta Industria S

Codice art.: 091411 S
Guida per le dimensioni
  • Composizione del tessuto: 35% cotone; 65% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 240
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 70 °C

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Industria
Servizio speciale Personalizzazione dell’abbigliamento
Genere Unisex
Composizione del tessuto 35% cotone; 65% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 240 g/m2
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio Colorati 70 °C
Candeggiare non candeggiare
Pulizia chimica Pulizia con percloroetilene
Asciugatura asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura)
Stanghette caldo, fino alla temperatura massima di 200 °C
Denominazione originale prodotto Industria
Colore blu marino / blu pervinca
Taglia unisex S
Tipo di prodotto Giacca da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091411 S
Codice del produttore 405418008985S

Descrizione

Esecuzione:

Collezione industriale con molteplici funzioni in materiale resistente all'usura. Progettata per resistere ai carichi pesanti durante il lavoro quotidiano. Adatta al lavaggio industriale secondo la norma EN ISO 15797. Tutti gli articoli sono provvisti di una tasca portatessere rimovibile.
Giacca corta con due taschine anteriori e interne, di cui una con tasca portacellulare.

Descrizione:

  • Pieghe sul retro per un comfort ottimale.
  • Tasche pettorali con patella, di cui una richiudibile.
  • Chiusura lampo nascosta a una via in plastica.
  • Polsino della manica regolabile.

Nota:

Giacca corta in combinazione di colore nero / grigio al n. art. 091412.
Disponibile su richiesta in altri colori.
La tabella delle taglie con il prospetto delle grandezze delle confezioni internazionali si trova nella parte informativa alla fine del catalogo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello