• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 9 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 10/05

3M™ Lub-P lubrificante per cavi, 18,92 l

Codice art.: 7000076621
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lubrificante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000076621
EAN / GTIN 03134375314541
Codice del produttore 7000076621

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Crema traslucido
Delicato sulla pelle
Basso contenuto di solidi, nessun incollaggio
A base d'acqua, facile da pulire, senza macchie
Non combustibile

Descrizione:

3M™ Cable Lubricant LUB-P è un'emulsione grigia a base di cera progettata per cavi pesanti. Il lubrificante per cavi LUB-P è viscoso, uniforme e non si liquefa né si segrega durante l'invecchiamento a caldo. Il suo basso coefficiente di attrito riduce il rischio di danneggiare il filo da forze di trazione elevate.

Proprietà:

Incolore, idrosolubile e antimacchia per una pulizia facile e veloce
Ideale per l'uso in applicazioni industriali e di servizio
Lubrificante ad asciugatura lenta che riduce l'attrito e il rischio di danni ai cavi dovuti a forze di trazione elevate.
Campo di applicazione tra -5°C e +45°C

Nota:

Use for wet weather applications