Esecuzione:
Colore prodotto: Argento
F.A.R. 25.853(a)-certificato e resistente alla fiamma, all'umidità, al tempo, ai raggi UV e ai prodotti chimici
Lunghezza complessiva: 54.8 m
Ampiezza complessiva: 50.7 mm
Descrizione:
Il Nastro in foglio di alluminio 3M™ 438 per uso industriale è adatto a numerose applicazioni per interno ed esterno. Il nostro nastro ha un adesivo acrilico trasparente, il suo spessore di 0,13 mm garantisce una lunga durata ed è progettato per resistere alla fiamma, all'umidità, alle intemperie, alle sostanze chimiche e alla degradazione dovuta a raggi ultravioletti (UV).
Proprietà:
Classificato U.L. 723
F.A.R. Certificato 25.853(a). Resiste a fiamma, umidità, intemperie, degradazione dovuta a raggi UV e a sostanze chimiche
Presenta eccellenti caratteristiche di riflessione della luce e del calore
Conduzione termica che garantisce efficienza di riscaldamento e raffreddamento
Nota:
Use to resist flame and moisture in indoor and outdoor applications