Esecuzione:
Colore del prodotto: rosso
Buona resistenza all'umidità
Lunghezza totale: 66 m
Larghezza totale: 12 mm
Letto pieghevole in tutta tranquillità
Descrizione:
Sigilla le tue scatole e i tuoi pacchi in modo rapido e sicuro con il nastro sigillante da imballaggio Scotch® 6893. Il nostro nastro adesivo resistente e ad alte prestazioni con film in UPVC è caratterizzato da un adesivo in gomma resina naturale in solvente. È strappabile a mano e progettato per la chiusura con un'unica striscia.
Proprietà:
Buona resistenza chimica
Utilizzato per sigillare cartoni, sacchetti, codificare i colori, collegare, fissare, decorare e impacchettare.
Il nastro è stampabile
Svolgimento a basso rumore
Nota:
Nastro da imballaggio per cartoni di peso medio