Esecuzione:
Colore prodotto: Blu
Lunghezza complessiva: 4.57 m
Ampiezza complessiva: 457.2 mm
Descrizione:
Nastri biadesivi 3M Cushion Mount Serie E; disponibili negli spessori 0.50mm - 0.38mm - 1,00mm - 1,5mm.
Proprietà:
Nastro di montaggio blu per lastre flessografiche con elevata adesione sul lato lastra e microcanali che impediscono la formazione di bolle d'aria; H = maggiore adesione alla lastra// Blue mounting tape for flexo plates with high adhesion on the plate side and micro channels that prevent air bubble formation; H = higher adhesion to the plate
Spessore 0,51 mm// Spessore 0,51 mm
Molto duro// molto duro
Eccellente riposizionabilità// Eccellente riposizionabilità
Nota:
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves