Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Mastici per superfici FD1042

Codice art.: 083337 FD1042

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto FD1042
Base chimica Dimetacrilato
Viscosità dinamica 30.000 mPas - 40.000 mPas
Spessore 1,05 g/cm3
Forma liquido
Punto di infiammabilità 100 °C
Campo di impiego temperatura -60 °C - 150 °C
Resistenza manuale secondo 6 min
Completamente indurito dopo 6 h
adatto per materiale Metallo
adatto per campo d’impiego Collegamento flangiato; Per sigillare superfici
Dimensione massima fessura 0,2 mm - 5 mm
Classe di resistenza Resistenza media
Momento di scollamento minimo 8 Nm
Smontaggio con attrezzo standard
Colore bianco
Capacità 50 ml
Temperatura di immagazzinamento 8 °C - 28 °C
Durata dalla data di produzione 24 mese
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS05: Effetto corrosivo; GHS08 nocivo per la salute
Tipo di prodotto Mastice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083337 FD1042
Codice del produttore 791457

Descrizione

Esecuzione:

I mastici sostituiscono la canapa, i nastri di tenuta e le paste. Sono resistenti ai gas, ai liquidi, all’aria, all’acqua, agli oli, agli idrocarburi e a molti prodotti chimici. Un contatto completo con la superficie garantisce una tenuta al 100%. Durante il montaggio prima dell’indurimento è possibile rigirarli o correggerne la posizione con qualsiasi attrezzo tradizionale. I residui di mastice non intasano filtri e valvole.
Il materiale di tenuta liquido riempie tutte le intercapedini assicurando un contatto totale delle superfici. Il collegamento garantisce una tenuta stagna duratura.
Con PTFE (teflon)

Uso:

Mastice per superfici a bassa resistenza e a indurimento lento, per flange di metallo rigide.

Nota:

Pulire le superfici con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il sigillante.