Esecuzione:
Colore prodotto: Bianco
Adesivo acrilato riposizionabile/adesivo acrilato per fissaggio permanente
Lunghezza complessiva: 165 m
Ampiezza complessiva: 19.05 mm
Riposizionabilità (effetto note adesive)
Descrizione:
Il nastro biadesivo in tessuto non tessuto riposizionabile Scotch® ATG 928 è progettato per applicazioni in cui sono richiesti due adesivi separati e diversi. Un lato è destinato all'incollaggio permanente mentre l'altro offre una bassa aderenza per la rimozione o il riposizionamento.
Proprietà:
Nastro biadesivo sottile con supporto// Nastro biadesivo sottile con supporto
Adesivo acrilico riposizionabile / Adesivo acrilico per fissaggio permanente// Adesivo acrilico riposizionabile / Adesivo acrilico per fissaggio permanente
Riduzione dei costi grazie alla riutilizzabilità// Riduzione dei costi grazie alla riutilizzabilità.
Applicazione semplice e veloce con il sistema ATG// Applicazione semplice e veloce con il sistema ATG
Riposizionabilità (effetto nota adesiva)// Riposizionabilità (effetto nota adesiva)
Il lato debolmente adesivo può essere rimosso da molte superfici lisce e solide senza lasciare residui// Il lato debolmente adesivo può essere rimosso da molte superfici lisce e solide senza lasciare residui
Due adesivi di diversa forza su entrambi i lati// Due adesivi di diversa forza su entrambi i lati.
Nota:
Per il fissaggio di materiali sottili e leggeri come carta o cartone
Adatto per materiali pubblicitari e di promozione delle vendite, documenti di pianificazione e presentazione intercambiabili
Per sacchetti o buste richiudibili
Per il fissaggio di etichette staccabili