Descrizione:
Le prolunghe rigide sono ideali per la lavorazione di zone difficilmente raggiungibili. Versione con diametro 20 mm e lunghezza 400 mm. Pinza 3 mm, 1 chiave di serraggio EM SW 11 mm, 1 chiave di serraggio EM SW 12 mm
Proprietà:
- Raggio di curvatura, max: 0 mm
- Range di potenza fino: 25000 RPM
- Accoppiamento lato macchina, DIN: 10
- Attacco G: 16/22
- Lunghezza metrica: 400 mm
- Peso netto: 0.63 kg
- ø esterno metrico: 20 mm
Vantaggi:
- Ideale per l’utilizzo in punti stretti e difficilmente accessibili.
Fornitura:
- Versione ricurva, su richiesta sono disponibili lunghezze speciali e possibilità di adattamento dell’utensile al pezzo. Lunghezza minima possibile per le versioni ricurve a partire da 500 mm.