Coppia di prismi 150X50 mm

Codice art.: 446600 150X50
Imposta il prezzo 2 Articolo (94,05 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 876/1
Per ⌀ alberi 8 mm - 50 mm
Lunghezza 150 mm
Larghezza 50 mm
Altezza 40 mm
Peso per singolo prisma 1,4 kg
Tipo di prodotto prisma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 446600 150X50
EAN / GTIN 4029713209414

Descrizione

Esecuzione:

In ghisa speciale, non porosa. Prodotti a coppie, angolo prisma 90°.
Prismi e superficie di appoggio rettificati. Tolleranza di planarità e parallelismo 0,01 mm.