{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tolleranza altezza per coppia | 0,02 mm | |
Per ⌀ alberi | 5 mm - 60 mm | |
Tutti i componenti | temprate | |
Lunghezza | 80 mm | |
Larghezza | 70 mm | |
Altezza | 95 mm | |
Peso per singolo prisma | 3,2 kg | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | prisma |
Codice articolo | 447145 80X70 | |
EAN / GTIN | 4062406264536 |