{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tolleranza altezza per coppia | 0,02 mm | |
Per ⌀ alberi | 6 mm - 70 mm | |
Lunghezza | 120 mm | |
Larghezza | 70 mm | |
Altezza | 95 mm | |
Peso per singolo prisma | 4 kg | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | prisma |
Codice articolo | 447110 120X70 |