{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 876 | |
Profondità arco | 120 mm | |
Altezza massima di misura | 200 mm | |
⌀ Colonna | 35 mm | |
Lunghezza superficie di contatto | 240 mm | |
Larghezza superficie di contatto | 200 mm | |
Lunghezza piano | 300 mm | |
Larghezza piano | 200 mm | |
Peso | 13 kg | |
Tipo di prodotto | Piano di riscontro |
Codice articolo | 442550 300 | |
EAN / GTIN | 2050001037053 |