Comparatori per interni 40-60 mm

Codice art.: 438950 40-60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 38,90 € /pz.
  • 30,10 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
  • Norma: Norma interna
  • Grado di protezione IP: IP 65

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Intervallo di misurazione 40 mm - 60 mm
Risoluzione 0,01 mm
Limite di errore 0,03 mm
Grado di protezione IP IP 65
⌀ Sfera di contatto in HM 1 mm
Larghezza scanalatura minima 1,5 mm
Profondità scanalatura massima 8 mm
Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura) 80 mm
Metrologia analogico
⌀ Quadrante dell’indicatore 65 mm
Tipo di prodotto Comparatori per interni.

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 438950 40-60
EAN / GTIN 2050001036889

Descrizione

Esecuzione:

1 contatto fisso e 1 mobile con inserti di misura a sfera in metallo duro. La deviazione dell’asta tastatrice mobile viene trasmessa al comparatore, sul quale si può leggere direttamente il valore misurato.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.
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
    Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello